pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01122118 CHAUVIN ARNOUX CA 6418 PINZA DI TERRA V2 - P01122118

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01122118 CHAUVIN ARNOUX CA 6418 PINZA DI TERRA V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006775672

Codice prodotto

AMRP01122118

Cod. produttore

P01122118

Produttore

AMR

Pinza digitale, a sezione ovale, per la misura della resistenza di dell'anello di terra (LOOP) senza picchetti. La pinza di terra C.A 6418, fornita nella sua valigia da trasporto, permette di controllare rapidamente i loop di terra qualunque sia il loro tipo. La sua capacita di serraggio permette la misura su barre rettangolari 30x40mm, 20x55mm e cavi di diametro 32mm. La pinza C.A 6418 visualizza simultaneamente la resistenza di loop di terra e la corrente di dispersione. Una nuova facilita d?usoe costituita dalle innovazioni ergonomiche quali il display OLED che consente una visibilita su un angolo di 180 gradi, in tutte le condizioni d?illuminazione. Una modalita di "pre-HOLD"automatico all?apertura della pinza e la calibrazione automatica dell?intraferro alla messa in tensione, garantiscono uno sfruttamento ottimizzato delle misure fornite dalla pinza C.A 6418. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Ampio campo di misura da 0,010? a 1200? ? Corrente da 0,5mA a 20A ? Allarmi configurabili in ? e A ? Modalita Pre-Hold automatico all?apertura della pinza ? 300 misure orodatate ? Calibrazione automatica dell?intraferro all?avvio ? Cicalino e spegnimento automatico