A.M.R.A. SPA - AMRP01122115 CHAUVIN ARNOUX CA 6416 PINZA DI TERRA V2 - P01122115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171418048
Codice prodotto
AMRP01122115
Cod. produttore
P01122115
Produttore
AMR
Pinza digitale per la misura della resistenza di dell'anello di terra (LOOP) senza picchetti. Display OLED leggibile in tutte le condizioni di illuminazione e con un angolo di visuale masimo di 180?. Fornita in una valigetta di trasporto. Sicurezza elettrica EN 61010, Cat.IV 600V, IP40 visualizza la tensione di contatto con allarme di tensione pericolosa e garantisce una sicurezza supplementare durante la misura. Inoltre, grazie ad un sistema brevettato di compensazione della forza e possibile mantenimento senza sforzo della pinza in posizione aperta. Una modalita di pre-HOLD automatico all?apertura della pinza e la calibrazione automatica del traferro all'accensione sono altre due importanti peculiarita. Visualizzazione simultanea sullo display dei seguenti elementi: - impedenza e corrente di dispersione (?+A) - tensione di contatto - scomposizione della parte resistiva e induttiva dell?impedenza di terra La C.A 6416 permette anche di visualizzare l?impedenza traslata ad una frequenza affine a quella della rete, riducendo cosi gli errori di misura di debole valore. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Campo di misura di 1500? / 500?H / 40A ? Allarmi su ?, A e V ? Modalita pre-Hold automatico all?apertura della pinza ? Memorizzazione orodatata fino a 2.000 misure ? Calibrazione automatica del traferro all?accensione ? Buzzer e spegnimento automatico


