pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120480 CHAUVIN ARNOUX PAC500 PINZA CORRENTE DC - P01120480

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120480 CHAUVIN ARNOUX PAC500 PINZA CORRENTE DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008860

Codice prodotto

AMRP01120480

Cod. produttore

P01120480

Produttore

AMR

Pinza amperometrica DC 0,5-150Adc 150-1400Adc per strumento multifunzione 5 in1 per controllo e manutenzione impianti Ftv mod. Photovoltaic Test FTV500 CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Diametro serraggio: cavo 39mm oppure barra 50x12,5mm ? Collegamento:tramite cavo 3 metri e connettore FRB01 ? Alimentazione: pila 9V alcalina ? Indicatore carica batteria: Led verde quando la tensione della pila >6,5V ? Autonomia della batteria: 50 ore con pila alcalina ? Presa micro-USB per alimentazione esterna tramite alimentatore rete (opzione) ? Indicatore sovraccarico OL: Led rosso ? Spegnimento automatico: 10 minuti, per disattivarlo tenere premuto il pulsante di accensione e spostare il selettore di misura su una portata ? Dimensioni: 236x97x44mm ? Peso:520g ? Sicurezza elettrica: EN61010-1, EN61010-2-032, Cat.III 600V, Cat.IV 300V ? Compatibilita elettromagnetica: EN61326-1