4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.L USB P503 BT LIVINGLIGHT ANTRACITE - 4BUSBP503.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 110...230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 kg CO₂eq
EAN
8053839324016
Codice prodotto
4BX4BUSBP503.L
Cod. produttore
4BUSBP503.L
Produttore
FIN
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
46.6 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Trattamento antibatterico:
no