pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.NT USB CCA PD 20W BT LIVINGLIGHT TECH - 4BUSB20WCCA.NT

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.NT USB CCA PD 20W BT LIVINGLIGHT TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053839324931

Codice prodotto

4BX4BUSB20WCCA.NT

Cod. produttore

4BUSB20WCCA.NT

Produttore

FIN

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio:

21.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

47 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

USB CCA Pd 20w Bticino Livinglight Tech Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 9 V Colore: Altri