pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.N USB CCA PD 20W BT LIVINGLIGHT BN - 4BUSB20WCCA.N

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.N USB CCA PD 20W BT LIVINGLIGHT BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 110...230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8053839324924

Codice prodotto

4BX4BUSB20WCCA.N

Cod. produttore

4BUSB20WCCA.N

Produttore

FIN

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Larghezza dell'apparecchio:

21.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

47 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

USB CCA Pd 20w Bticino Livinglight Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 9 V Colore: Bianco