4 BOX SRL - 4BX4BSTHSW.AM CRONOTERMOSTATO SMART SWIPE MATIX - 4BSTHSW.AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore - Antracite
Max. carico di contatto - 5 A
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Confezione
1 PZ
EAN
8057803380053
Codice prodotto
4BX4BSTHSW.AM
Cod. produttore
4BSTHSW.AM
Produttore
FIN
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore:
Antracite
Max. carico di contatto:
5 A
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
sì
Sensore esterno:
sì
Adatto per raffrescamento:
sì
Intervallo di misura:
7...33 °C
Con display:
sì
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di comando:
P
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Tasto
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero moduli da frutto:
2
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
48.5 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Profondità:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto disponibile IFTTT:
no