pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BP40S.L P40 SMART BT LIVINGLIGHT ANTRAC - 4BP40S.L

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BP40S.L P40 SMART BT LIVINGLIGHT ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 3

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di prese commutabili - 1

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8053839324375

Codice prodotto

4BX4BP40S.L

Cod. produttore

4BP40S.L

Produttore

FIN

Numero di contatti attivi (tondo):

3

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Antracite

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

Protezione da corrente di guasto:

Con fusibile per correnti deboli:

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

16400 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

44.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

43.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Compatibile con Google Assistant:

P40 Smart Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: : sì Compatibile con Google Assistant: : sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2