pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.N UNIKO LITE SMART BT LIVINGLIGHT BN - 4BCU1S.N

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.N UNIKO LITE SMART BT LIVINGLIGHT BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053839324689

Codice prodotto

4BX4BCU1S.N

Cod. produttore

4BCU1S.N

Produttore

FIN

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Tensione nominale:

240 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

7 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale:

Plastica

Stampa:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Profondità dell'apparecchio:

43.5 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

21.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Uniko Lite Smart Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A