4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.K UNIKO LITE SMART BTICINO LIVINGNOW - 4BCU1S.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8053839324702
Codice prodotto
4BX4BCU1S.K
Cod. produttore
4BCU1S.K
Produttore
FIN
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
2
Numero moduli da frutto:
1
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
240 V
Corrente nominale:
7 A
Con illuminazione:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Stampa:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.4 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no


