pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.NT.H21.XL SIDE UNIKA XL BT LIVINGLIGHT TECH - 4B.NT.H21.XL

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.NT.H21.XL SIDE UNIKA XL BT LIVINGLIGHT TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa multistandard

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Numero di prese commutabili - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8057741998198

Codice prodotto

4BX4B.NT.H21.XL

Cod. produttore

4B.NT.H21.XL

Produttore

FIN

Tipologia:

Presa multistandard

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

3

Numero di prese commutabili:

3

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Data

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...64 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

65.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

40.2 mm

Side Unika Xl BT Livinglight Tech Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3