4 BOX SRL - 4BX4B.N.USB.24 USB 2.4 BTICINO LIVINGLIGHT BIANCA - 4B.N.USB.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 2400 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8057741999423
Codice prodotto
4BX4B.N.USB.24
Cod. produttore
4B.N.USB.24
Produttore
FIN
Corrente d'uscita max.:
2400 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza dell'apparecchio:
21.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Trattamento antibatterico:
no


