pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.L.CU UNIKO BTICINO LIVINGLIGHT ANTRACITE - 4B.L.CU

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.L.CU UNIKO BTICINO LIVINGLIGHT ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento di comando

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839320438

Codice prodotto

4BX4B.L.CU

Cod. produttore

4B.L.CU

Produttore

FIN

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento di comando

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

16 V

Corrente nominale:

250 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

21.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

44.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Uniko Bticino Livinglight Antracite Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso