pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.KM.P40.USB P40 USB 3.0 BT LIVINGNOW SABBIA - 4B.KM.P40.USB

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.KM.P40.USB P40 USB 3.0 BT LIVINGNOW SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa multistandard

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053839322425

Codice prodotto

4BX4B.KM.P40.USB

Cod. produttore

4B.KM.P40.USB

Produttore

FIN

Tipologia:

Presa multistandard

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Data

Con coperchio a cerniera:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

44.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

44.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

53 mm

P40 USB 3.0 BT Livingnow Sabbia Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2