pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.KG.P40.USB P40 USB 3.0 BTICINO LIVINGNOW NERA - 4B.KG.P40.USB

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.KG.P40.USB P40 USB 3.0 BTICINO LIVINGNOW NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa multistandard

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di prese commutabili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8053839322395

Codice prodotto

4BX4B.KG.P40.USB

Cod. produttore

4B.KG.P40.USB

Produttore

FIN

Tipologia:

Presa multistandard

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Data

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

44.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

44.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

53 mm

P40 USB 3.0 Bticino Livingnow Nera Colore: Nero (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2