4 BOX SRL - 4BX4B.K.USB.30 USB 3.0 BTICINO LIVINGNOW 3 COVER - 4B.K.USB.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8053839322135
Codice prodotto
4BX4B.K.USB.30
Cod. produttore
4B.K.USB.30
Produttore
FIN
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.2 mm
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Trattamento antibatterico:
no


