4 BOX SRL - 4BX4B.HC.USB.30 USB 3.0 BTICINO AXOLUTE TECH - 4B.HC.USB.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 110...230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 kg CO₂eq
EAN
8053839322074
Codice prodotto
4BX4B.HC.USB.30
Cod. produttore
4B.HC.USB.30
Produttore
FIN
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.2 mm
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Trattamento antibatterico:
no


