pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100108863 92 EB 63 1 FA - 7100108863

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di chiusura terminale - Retrazione a freddo

  • Materiale isolante - Gomma

  • Qualità del materiale isolante - Gomma (silicone)

  • Diametro isolamento nucleo del cavo - 41.4...41.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000927374

Codice prodotto

3MI7100108863

Cod. produttore

7100108863

Produttore

3MI

Tipo di chiusura terminale:

Retrazione a freddo

Materiale isolante:

Gomma

Qualità del materiale isolante:

Gomma (silicone)

Diametro isolamento nucleo del cavo:

41.4...41.4 mm

Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllodel campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.