pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100080124 TB31-QT20/185 - 7100080124

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100080124 TB31-QT20/185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno -

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Retrazione a freddo

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054596031326

Codice prodotto

3MI7100080124

Cod. produttore

7100080124

Produttore

3MI

Adatta per uso interno:

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Retrazione a freddo

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale:

50...185 mm²

3M™ Terminale QT-II TB31-QT20/185 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 24 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo.Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.