3M ITALIA - 3MI7100019549 QT II 95-EB 63-2 - 7100019549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - no
Adatto ad uso esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Retrazione a freddo
Materiale isolante - Gomma
Capocorda in dotazione - no
Confezione
3 PZ
EAN
2000000922843
Codice prodotto
3MI7100019549
Cod. produttore
7100019549
Produttore
3MI
Adatta per uso interno:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Retrazione a freddo
Materiale isolante:
Gomma
Capocorda in dotazione:
no
Qualità del materiale isolante:
Gomma (silicone)
Diametro isolamento nucleo del cavo:
66...66 mm


