3M ITALIA - 3MI7000099052 HSR 127 NERO GUAINA TERMORES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
5 PZ
EAN
8712403064450
Codice prodotto
3MI7000099052
Cod. produttore
7000099052
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
6 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C