3M ITALIA - 3MI7000092165 QTII 92-EB 633-3 - 7000092165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Retrazione a freddo
Materiale isolante - Gomma
Capocorda in dotazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000913612
Codice prodotto
3MI7000092165
Cod. produttore
7000092165
Produttore
3MI
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Retrazione a freddo
Materiale isolante:
Gomma
Capocorda in dotazione:
no
Qualità del materiale isolante:
Gomma (silicone)
Diametro isolamento nucleo del cavo:
33...33 mm


