3M ITALIA - 3MI7000058251 TERMINALE QTII 4604 26 45KV - 7000058251
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021578976
Codice prodotto
3MI7000058251
Cod. produttore
7000058251
Produttore
3MI
3M™ Terminale QT-II 4604 46KV kit di Media Tensione per applicazioni da esterno per cavi polimerici unipolari MT 46 kV. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano i requisiti della norma IEEE Standard 48 Classe 1.


