pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA5217 KIT LED I3F75,A3F90-L1565-L2X40W CONC+PC - A5217

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA5217 KIT LED I3F75,A3F90-L1565-L2X40W CONC+PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 84 W

  • Lunghezza - 1565 mm

  • Larghezza - 235 mm

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Altezza/profondità - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466138077

Codice prodotto

3FFA5217

Cod. produttore

A5217

Produttore

3FF

Potenza totale:

84 W

Lunghezza:

1565 mm

Larghezza:

235 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

135 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

11889...11889 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

A5217 - Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W CONC + PC\nKit di trasformazione a Led dedicato agli apparecchi Beta 2x Fluorescenti i3F 76 e A3F 91. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 11124 lm. Distribuzione concentrata simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 0,65 x hu - Dlong. = 1,03 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 139 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+40°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778:gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 40W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Schermo in policarbonato fotoinciso internamente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, guarnizione di tenuta. Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera. Lentia distribuzione concentrata ellittica in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 135 mm. Peso 4,275 kg. Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 80 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Retrofit. La corretta installazione del kit retrofit LED, conforme alla norma EN 60598-1 e marchiato CE, all'interno degli apparecchi 3F Filippi - Beta 2x Fluorescenti i3F 75 e A3F 90 deve essere eseguita solo da personale qualificato per garantire la rispondenza alle norme nazionali di installazione. Attenzione: per mantenere il grado di protezione dell'apparecchio ed ai fini della validità della garanzia dei nuovi kit retrofit, è tassativa la sostituzione dei vecchi passafili (sul corpo dell'apparecchio) con i nuovi in dotazione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.