pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA5212 KIT LED I3F76,A3F91-L1565-L 2X40W CONC - A5212

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA5212 KIT LED I3F76,A3F91-L1565-L 2X40W CONC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 84 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466138053

Codice prodotto

3FFA5212

Cod. produttore

A5212

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

84 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1565 mm

Larghezza:

235 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

efficienza luminosa della lampada:

134...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

11959...11959 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W CONC - Kit di trasformazione a Led dedicato agli apparecchi Beta 2x Fluorescenti i3F 76 e A3F 91. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 11283 lm. Distribuzione concentrata simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 134 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc" in acciaio zincato, apertura a cerniera. Lenti a distribuzione concentrata in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 105 mm. Peso 3,087 kg. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 84 W (nominale LED 74 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1 - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Umidità relativa UR: <85%. 2 moduli LED lineari da 40W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.