pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA5148 KIT LED I3F 76,A3F 91-93-L1265-2X18W - A5148

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA5148 KIT LED I3F 76,A3F 91-93-L1265-2X18W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466126999

Codice prodotto

3FFA5148

Cod. produttore

A5148

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

40 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1265 mm

Larghezza:

235 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

efficienza luminosa della lampada:

138...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5549...5549 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

KIT LED i3F 76,A3F 91,A3F 93-L1265-2x18W . Rendimento luminoso 100%.. Flusso luminoso dell'apparecchio 5503 lm. Distribuzione simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 138 lm/W. Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera. Dimensioni: 235x1265 mm, altezza 105 mm. Peso 1,6 kg. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 40 W. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. 2 moduli LED lineari da 18W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.