pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA5026 KIT LED I3F 75, A3F 90-L1565 - 2X30W+PC - A5026

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA5026 KIT LED I3F 75, A3F 90-L1565 - 2X30W+PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 70 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466126883

Codice prodotto

3FFA5026

Cod. produttore

A5026

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

70 W
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
1565 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

235 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

135 mm

Uscita della luce:

Diretto

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

121...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8790...8790 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, guarnizione di tenuta. Recuperatore di flusso concentrato, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera. Dimensioni: 235x1565 mm, altezza 135 mm. Peso 2,3 kg. Grado di protezione IP65. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. LED 2x30W 8237lm 4000K.