pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA4204 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 1,5M - A4204

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA4204 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Colore - Acciaio inox

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466138015

Codice prodotto

3FFA4204

Cod. produttore

A4204

Produttore

3FF

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

1.5 mm

Kit sospensione regolabile con staffa scorrevole in acciaio zincato e vite di blocco, rosone metallico e cavo in acciaio diametro 1,5mm, lunghezza 1,5m.