3F FILIPPI - 3FFA4191 GIUNTO A L - INT - GR - A4191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Altezza/profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466131177
Codice prodotto
3FFA4191
Cod. produttore
A4191
Produttore
3FF
Colore:
Grigio
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4191 - GIUNTO A L - INT - GR


