3F FILIPPI - 3FFA4172 TESTATA DI CHIUSURA - GR - A4172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Colore - Grigio
Lunghezza - 32 mm
Larghezza - 35 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130996
Codice prodotto
3FFA4172
Cod. produttore
A4172
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
32 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
38 mm
Testata in policarbonato con vite di blocco per binario 3F. Colore grigio. Dimensione: 32x35x38mm.


