3F FILIPPI - 3FFA4171 GIUNTO A CROCE - GR - A4171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 148 mm
Larghezza - 148 mm
Altezza/profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130989
Codice prodotto
3FFA4171
Cod. produttore
A4171
Produttore
3FF
Colore:
Grigio
Lunghezza:
148 mm
Larghezza:
148 mm
Altezza/profondità:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4171 - GIUNTO A CROCE - GR


