3F FILIPPI - 3FFA4161 BINARIO 3F - L4000 - GR - A4161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 4000 mm
Colore - Grigio
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130927
Codice prodotto
3FFA4161
Cod. produttore
A4161
Produttore
3FF
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
4000 mm
Colore:
Grigio
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Forma:
Rettangolare
Altezza:
38 mm
Larghezza:
32 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Binario 3F - Il sistema Binario 3F è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DALI). Il sistema è certificato secondo la norma EN 60570 e la sua installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Sono previsti tre tipi di fissaggio: direttamente a plafone (utilizzando le asole già previste nel binario), a plafone tramite la clip metallica, appeso tramite cavo in acciaio, tenditori e morsetti vari e staffe di fissaggio senza superare i carichi massimi. Le barre di binario di lunghezza 4 m vengono fornite con i conduttori di rame già incassati come prescritto dalla norma di sicurezza. Nel caso in cui si abbia la necessità di accorciare la lunghezza del binario in fase di installazione, dopo il taglio utilizzare una pinza speciale (a richiesta) avendo cura di innestare i 4 conduttori (L1-L2-L3-N) per almeno 5 mm per garantire le corrette distanze elettriche in aria e superficiali. Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, conforme allo standard Eurostandard Plus. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità elettrica. (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conduttori in rame. Colore grigio.


