3F FILIPPI - 3FFA4144 BINARIO 3F - L1000 - BK - A4144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza/profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144245
Codice prodotto
3FFA4144
Cod. produttore
A4144
Produttore
3FF
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4144 - BINARIO 3F - L1000 - BK


