pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA20085 3F LINUX L 40 LED BAT L1778 - A20085

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130187

Codice prodotto

3FFA20085

Cod. produttore

A20085

Produttore

3FF

Unità luminosa per struttura continua 3F Linux S. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 6556 lm. Distribuzione diretta doppia asimmetrica.UGR <22 (EN 124641).Efficienza apparecchio 156 lm/W.Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore biancocon molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Lenti a doppia asimmetria BAT in metacrilato trasparente con superficie esterna piana.Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 32 mm. Peso 2,28 kg. Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,classe I.Potenza dell'apparecchio 42 W. ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da20°C fino a +50°C.Collegamento alla struttura con spina a 3 poli con selezione di fase (cavi H05ZUHalogen Free di sezione 0,5mm² HT90).Umidità relativa UR: <85%.Modulo LED lineare da 40W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.