3F FILIPPI - 3FFA0878 STAFFA DIRAMAZIONE A X 3F TRAVETTA - A0878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Distanziale
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3F Travetta DI
EAN
8015466091464
Codice prodotto
3FFA0878
Cod. produttore
A0878
Produttore
3FF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Distanziale
Materiale:
Acciaio
Diramazione in corrispondenza degli elementi di unione lineare in acciaio con coperchio attrezzabile, colore bianco o grigio RAL 9006. Permette il passaggio della linea di alimentazione. L'elemento d'unione lineare 190x190 può essere utilizzato anche perdiramazioni a T (richiede una staffa cod. 0875) e a X (richiede due staffe cod. 0875). Gli elementi d'unione vengono utilizzati per diramazioni a T (richiedono una staffa cod. 0877) e a X (richiedono una staffa cod. 0878). Per avere una diramazione ottimale a T o a X in corrispondenza degli elementi d'unione per controsoffitto a profili in vista 600x600, si consiglia l'abbinamento dell'elemento d'unione lineare 1110 mm con la diramazione 460 mm e l'abbinamento dell'elemento d'unione lineare 810 mm con ladiramazione 310 mm.


