pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA0811 VETRO VT CON GUARNIZIONE (10 PZ) - A0811

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA0811 VETRO VT CON GUARNIZIONE (10 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Trama perforata - no

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466137704

Codice prodotto

3FFA0811

Cod. produttore

A0811

Produttore

3FF

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Trama perforata:

no

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Vetro per proteggere il vano ottico dalla polvere e la lente da esalazioni nocive. Consigliato in ambienti molto sporchi o nei quali si usano agenti chimici aggressivi. Vetro VT con guarnizione (10 PZ). La confezione contiene 10 pezzi.