pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA0465 26 MTH (PITTOGRAMMA P1 LINDA L660) - A0465

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA0465 26 MTH (PITTOGRAMMA P1 LINDA L660)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Adesivo

  • Direzione - Sinistra

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Su due lati -

  • Ampiezza di riconoscimento - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466015415

Codice prodotto

3FFA0465

Cod. produttore

A0465

Produttore

3FF

Tipologia:

Adesivo

Direzione:

Sinistra

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Su due lati:

Ampiezza di riconoscimento:

10 m

Spessore del materiale:

1 mm

Pittogrammi per segnaletica da applicare sugli schermi degli apparecchi per emergenza di larghezza 160 mm. Pittogramma, altezza 135 mm, lunghezza 605 mm per 18W. Pittogrammi conformi al D.Lgs. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI