3F FILIPPI - 3FFA0174 15DP STAFFE L560 - A0174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Confezione
1 PZ
EAN
8015466017570
Codice prodotto
3FFA0174
Cod. produttore
A0174
Produttore
3FF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 60 mm max. 80 mm A=55 mm

Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI


