pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA01542 DIFFUSORI CANALI 3F HD50-FDO-15M - A01542

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA01542 DIFFUSORI CANALI 3F HD50-FDO-15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466144931

Codice prodotto

3FFA01542

Cod. produttore

A01542

Produttore

3FF

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Lunghezza:

15000 mm

Trama perforata:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

FDO - Diffusore piatto, liscio esternamente e realizzato in policarbonato opale. Fornito in rotolo. 15m