3F FILIPPI - 3FFA01540 DIFFUSORI CANALI 3F HD50-FDO-6M - A01540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144917
Codice prodotto
3FFA01540
Cod. produttore
A01540
Produttore
3FF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Trama perforata:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Lunghezza:
6000 mm


