pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA01046 SMP 3F RENO WH 150 - A01046

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA01046 SMP 3F RENO WH 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Vetro

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466144450

Codice prodotto

3FFA01046

Cod. produttore

A01046

Produttore

3FF

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Vetro

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Altezza/profondità:

150 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Schermo SMP 150 microprismatizzato anabbagliante in metacrilato, bloccato all'anello in policarbonato di colore bianco.