pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF9304 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X30 T8 S/L L925 - 9304

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF9304 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X30 T8 S/L L925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 34 W

  • Lunghezza - 925 mm

  • Larghezza - 180 mm

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Altezza/profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466152912

Codice prodotto

3FF9304

Cod. produttore

9304

Produttore

3FF

Potenza totale:

34 W

Lunghezza:

925 mm

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

70 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Apparecchoi per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l’utilizzo di lampade germicida. Corpo verniciato con Vernice Antimicrobica. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Conformità alla EN 60598-1. Montaggio a soffitto