pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF8358 3F 66 2 LED 12 II - 8358

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF8358 3F 66 2 LED 12 II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 16 W

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Lunghezza - 255 mm

  • Larghezza - 176 mm

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466128320

Codice prodotto

3FF8358

Cod. produttore

8358

Produttore

3FF

Potenza totale:

16 W

Resistenza agli urti:

IK08

Lunghezza:

255 mm

Larghezza:

176 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

344 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1361...1361 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

3F 66 2 LED 12 II . Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza d’iridescenza. Schermo in metacrilatotrasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. Guarnizione di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento. Chiusura schermo antivandalica ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, in acciaio inox. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, fusibile, classe II. Potenza dell'apparecchio 16 W. Moduli LED da 6W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Distribuzione bilaterale verso il basso. 2 LED 6W 1177lm 4000K.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI