3F FILIPPI - 3FF6751 3F HD50R WH 32/840 DALI 5P FD L2916 - 6751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 31...31 W
Confezione
1 PZ
EAN
8015466147550
Codice prodotto
3FF6751
Cod. produttore
6751
Produttore
3FF
Potenza totale:
35 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
31...31 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
2935 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3229...0 lm
Larghezza:
67 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per montaggio a parete:
sì