pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF6711 3F HD50R WH 16/840 DALI FDP L1472 - 6711

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF6711 3F HD50R WH 16/840 DALI FDP L1472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 13...13 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466147338

Codice prodotto

3FF6711

Cod. produttore

6711

Produttore

3FF

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1482 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1262...0 lm

Larghezza:

67 mm

Altezza/profondità:

65 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per montaggio a parete:

sì

Modulo LED lineare. Soffitto / Sospensione. Il corretto funzionamento dell'apparecchio necessita sempre del sistema di regolazione e controllo, perfettamente completato e programmato. 13W. 4000K. 1262 lm. L=1482 mm. Diretta