pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF59160 3F LEM 4 LED 200/865 CR AMPIO - 59160

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF59160 3F LEM 4 LED 200/865 CR AMPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Potenza totale - 220 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466138947

Codice prodotto

3FF59160

Cod. produttore

59160

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Potenza totale:

220 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

757 mm

Larghezza:

542 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

129 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.97

efficienza luminosa della lampada:

142...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

32303...32303 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

3F LEM 4 LED 200/865 CR AMPIO - Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 55°C. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 32204 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 142 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Dissipatore modulare passivo monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionato per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lente 3F Lens fotoincisa in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione concentrata, fissata al modulo LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 757x542 mm, altezza 129 mm. Peso 16,7 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 226 W (nominale LED 199 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598 1 Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -30°C fino a +55°C. Connessione rapida. Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. 4 moduli LED lineari Mid-Power da 50W/865. Codice fotometrico 865/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 6500 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Sospensione / Parete.