3F FILIPPI - 3FF58888 3F LEM 2 LED 100 CR CONC - 58888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466138565
Codice prodotto
3FF58888
Cod. produttore
58888
Produttore
3FF
3F LEM 2 LED 100 CR CONC.Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 55°C. Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lenti 3F Lens ad alta efficienza luminosa per distribuzione concentrata ellittica, in metacrilato fotoinciso, fissate ai moduli LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 470x542 mm, altezza 129 mm. Peso 9,55 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. LED 99W 16319lm 4000K CRI >80.


