3F FILIPPI - 3FF58713 3F LINDA LED 1X24W ENP L1270 - 58713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 1 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015466122656
Codice prodotto
3FF58713
Cod. produttore
58713
Produttore
3FF
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
1 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1270 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
100 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
544...544 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI


