3F FILIPPI - 3FF58661 3F LINDA LED 2X30W AMPIO L1570 - 58661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 70 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8015466124308
Codice prodotto
3FF58661
Cod. produttore
58661
Produttore
3FF
Potenza totale:
70 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1570 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
160 mm
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9511...9511 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI