pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58611 3F LINDA LED 1X30W EP L1570 - 58611

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 36 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466122618

Codice prodotto

3FF58611

Cod. produttore

58611

Produttore

3FF

Potenza totale:

36 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1570 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

100 mm

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4899...4899 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato adiniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Dimensioni: 100x1570 mm, altezza 100 mm. Peso 3,8 kg. Grado di protezione IP65. Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Certificato TUV Rheinland-LGA per ambienti alimentari.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI